Profilrømningsindsats, indvendig firkant, metrisk ⌀ d = 16 mm 15 mm

Art.-nr.: 293056 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 15 mm
Profil Firkant
L 32 mm
L1 40 mm
Tolerance + 0,17 til + 0,2 mm
⌀d 16 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293056 15
EAN/GTIN 4045197947222
Producentnummer 293056 15

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Udførelse af firkantprofiler > 9 mm anbefales kun til materialer, der er lette at bearbejde (højere grad af materialefjernelse).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Firkant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven