{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 4,5 mm | |
Profil | Firkant | |
L | 7,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerance | + 0,09 til + 0,12 mm | |
⌀d | 8 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Belægning | TiN | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 293050 4,5 | |
EAN/GTIN | 4062406129453 | |
Producentnummer | 293050 4,5 |