{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 3,5 mm | |
Profil | sekskant | |
L | 6 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tolerance | + 0,08 til + 0,11 mm | |
⌀d | 5 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Belægning | TiN | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 293049 3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406129101 | |
Producentnummer | 293049 3,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |