Profilrømningsholder, metrisk ⌀ d = 8 mm 12 mm

Art.-nr.: 293020 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ DS (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ DS 12 mm
L 38 mm
Skaftlængde Ls 35 mm
⌀d 8 mm
⌀ D 33 mm
Skafttype Cylindrisk skaft
Indvendig køling nej
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293020 12
EAN/GTIN 4045197942081
Producentnummer 293020 12

Betegnelse

Passer til:

CNC- og konventionelle maskiner.

Specialtilbehør:

Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).
Uddrivningstapper til MK-skafter kan bestilles under nr. 293008 i størrelserne MK2, MK3 og MK4.

Bemærk:

  • NB: Brug altid passende støder-⌀.
  • Andre skaftforbindelser på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven