Beskrivelse:
Denne IP65 klemskrue har fremragende nøjagtighed, er meget robust og kan leveres med og uden dataudgang og giver dig følgende fordele: Oliebestandigt materiale til alle plastdele ekstremt høj batterilevetid på 2,4 år fremragende modstandsdygtighed over for indtrængen af støv og vand, som gør det muligt at bruge måleinstrument i behandlingssituationer med kølesmøremiddel
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 75
Skridt: 0,001 mm
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, nøgle, 1x batteri, indstillingsstandard (fra 25 mm) 0-50 mm måleområde med fabriksprøvningscertifikat
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år