Beskrivelse:
QuickMike med ikke-roterende spindel gør det muligt at vandre hurtigere end standardmodeller og giver dig følgende fordele: 10 mm spindeltilspænding pr. omdrejning, dvs. 20x så hurtig som standardmikrometerskruer. Fremragende modstandsdygtighed over for indtrængen af vand og støv (IP65) muliggør brug i nærheden af bearbejdningsmaskiner, hvor der anvendes køling og smøremidler. ABSOLUT lineær skala betyder ikke fejl ved hurtige spindelbevægelser. Større måleområde -30 mm sammenlignet med -25 mm for standardmikrometerskruer.
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 1 - 2,2
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: ±0,0001″.
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±1,0E-4″.
Display: LCD, cifferhøjde 10 mm
Målekraft: 5-12
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år