Digital mikrometerskrue IP65, tommer/metrisk, 1-2 tommer, uden dataudgang, skraldetromle

Art.-nr.: 293-345-30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
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
    Beskyttelsesklasse IP IP 65
    Produkttype Mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 293-345-30
    EAN/GTIN 4946368673103
    Producentnummer 293-345-30
    L-nummer L40010 11259

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Denne IP65 klemskrue har fremragende nøjagtighed, er meget robust og kan leveres med og uden dataudgang og giver dig følgende fordele: Oliebestandigt materiale til alle plastdele ekstremt høj batterilevetid på 2,4 år fremragende modstandsdygtighed over for indtrængen af støv og vand, som gør det muligt at bruge måleinstrument i behandlingssituationer med kølesmøremiddel

    Egenskab:

    Digital/Analog: Digital
    Måleområde: 1 - 2
    Skridt: 0,00005″/0,001 mm
    Nøjagtighed: ±0,00005″
    Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,00005″.
    Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet ø18 mm
    Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
    Målekraft: 5-10
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Alarm ved lav spænding: Ja
    Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. æske, nøgle, batteri, indstillingsstandard (fra 1″), med certifikat for arbejdsprøvning (0-2″)
    Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
    Batterilevetid: Ca. 2,4 år for modeller ≤4″ 1,2 år for >4″.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven