Digital mikrometerskrue IP65, tommer/metrisk, 0-1 tommer, Digimatic, skraldetromle

Art.-nr.: 293-334-30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
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
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293-334-30
EAN/GTIN 4946368673028
Producentnummer 293-334-30
L-nummer L40010 10102

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne IP65 klemskrue har fremragende nøjagtighed, er meget robust og kan leveres med og uden dataudgang og giver dig følgende fordele: Oliebestandigt materiale til alle plastdele ekstremt høj batterilevetid på 2,4 år fremragende modstandsdygtighed over for indtrængen af støv og vand, som gør det muligt at bruge måleinstrument i behandlingssituationer med kølesmøremiddel

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 1
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: ±0,00005″
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,00005″.
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet ø18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, nøgle, batteri, indstillingsstandard (fra 1″), med certifikat for arbejdsprøvning (0-2″)
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år for modeller ≤4″ 1,2 år for >4″.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven