Beskrivelse:
Disse IP65-mikrometerskruer giver fremragende nøjagtighed uden dataoutput, er ekstremt robuste og giver følgende fordele: Olieresistent materiale til alle plastdele enestående batterilevetid på 2.4 år * takket være den fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv kan denne mikrometerskrue bruges i forarbejdningssituationer, hvor der sprøjtes kølevæske.
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 75 - 100
Skridt: 0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, nøgle, batteri, indstillingsstandard (fra 25 mm), op til 50 mm måleområde med fabriksprøvningscertifikat
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år for modeller ≤100 mm 1,2 år for >100 mm