Digital mikrometerskrue IP65, 0-25 mm, uden dataudgang, skraldetromle

Art.-nr.: 293-244-30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
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
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293-244-30
EAN/GTIN 4946368672946
Producentnummer 293-244-30
L-nummer L40010 9473

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse IP65-mikrometerskruer giver fremragende nøjagtighed uden dataoutput, er ekstremt robuste og giver følgende fordele: Olieresistent materiale til alle plastdele enestående batterilevetid på 2.4 år * takket være den fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv kan denne mikrometerskrue bruges i forarbejdningssituationer, hvor der sprøjtes kølevæske.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 25
Skridt: 0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±1 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, nøgle, batteri, indstillingsstandard (fra 25 mm), op til 50 mm måleområde med fabriksprøvningscertifikat
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år for modeller ≤100 mm 1,2 år for >100 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven