Digital mikrometerskrue QuantuMike

Art.-nr.: 293-183-30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
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
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293-183-30
EAN/GTIN 4946368716671
Producentnummer 293-183-30
L-nummer L40010 12347

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne IP65 mikrometerskrue giver 4x hurtigere spindelbevægelse end en standard mikrometerskrue og giver dig følgende fordele: Hurtigere måling ved hjælp af en større spindelstigning på 2 mm/omdr. Usædvanligt høj batterilevetid på 2,4 år fremragende nøjagtighed Skraldetromle forenkler måling med én hånd fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv (IP65) gør det muligt at anvende kølesmøremidler

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 3 - 4
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: ±0,0001″.
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±1,0E-4″.
Skala: Skala tromle og hylster satinforkromet, ø19,3 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 7-12
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, nøgle, 1x batteri, indstillingsstandard (fra 1″), op til 2″ måleområde med fabriksprøvningscertifikat
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven