Digital udvendig mikrometer med høj præcision, 0-25 mm, 0,0001 mm

Art.-nr.: 293-100-20
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
    Produkttype Mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 293-100-20
    EAN/GTIN 4550501353694
    Producentnummer 293-100-20
    L-nummer L40010 14382

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Dette udvendige mikrometer giver målinger med en opløsning på 0,1 µm og er ideelt til kunder, der har brug for at foretage højpræcisions-målinger (f.eks. R&R-analyser) med et håndholdt måleapparat. ABSOLUTE-mikrometeret med høj præcision, giver dig følgende fordele:

    Takket være den innovative Mitutoyo ABS (Absolute) encoder med 0,1 μm opløsning og den højteknologiske maskinfremstillede spindel, reducerer dette måleinstrument den instrumentelle fejl til kun 0,5 µm
    Et stabilt hus og en højtydende mekanisme muliggør en konstant målekraft (7-9 N).

    Egenskab:

    Digital/Analog: Digital
    Tommer-metrisk: Metrisk
    Display: LCD, tegnhøjde 7,5 mm
    Digitalt trin: 0,1 µm / 0,5 µm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven