Mærkebogstaver A - Z, 6 mm, 27 stk.

Art.-nr.: 292A.6
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
    Produkttype Manuelt slagstempel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 292A.6
    EAN/GTIN 3148511663325
    Producentnummer 292A.6
    L-nummer L60130 6510

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Kulstofstål 60 HRc
    • Leveres i plastkasse

    Egenskab:

    • A [mm]: 6
    • L [mm]: 75
    • Dimensioner [mm]: 110 x 40 x 80
    • Mærkningstværsnit [mm]: 10 x 10
    • [g]: 1350

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven