Mærkebogstaver A - Z, 3 mm, 27 stk.

Art.-nr.: 292A.3
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
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 292A.3
EAN/GTIN 3148511663219
Producentnummer 292A.3
L-nummer L60130 3554

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Kulstofstål 60 HRc
  • Leveres i plastkasse

Egenskab:

  • A [mm]: 3
  • L [mm]: 70
  • Dimensioner [mm]: 110 x 40 x 80
  • Mærkningstværsnit [mm]: 8 x 8
  • [g]: 800

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven