VDE-skruetrækkersæt SLIM DRIVE, 2 stk.

Art.-nr.: 2928736
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2928736
EAN/GTIN 4010886945384
Producentnummer 2928736

Betegnelse

Beskrivelse:

Praktisk sæt i miljøvenlig papemballage
Til skruer med slidset og tværsnitset hoved PH
Ultra lille bladdiameter med fuld mekanisk og elektrisk sikkerhed
Skruer, der ligger dybt i skrueskafter, nås uden problemer
VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, Fuldt isoleret klinge
3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Klinge i molybdæn-vanadiumstål, varmebehandlet

Egenskab:

  • Udformning: med hængehul
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 3K-håndtag VDE-isoleret op til 1000 V
  • Materiale: Molybdæn-vanadium-plus-stål, hærdet og anløbet
  • 1000 V isoleret: ja
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ja
  • anti-magnetisk: ingen
  • Drev sekskant [mm]: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ja
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ja

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven