Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i intervallet 0,05 - 13,5 N-m
Seriemontering med konstant værdi tilspænding
Elektronikindustri, finmekanik og industriel fremstilling
Design:
Fikseret momentnøgle - uden skala
Med 1/4″ sekskantet stik til betjening af 1/4″ bits i henhold til DIN 3126 - C 6.3
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789 Type II klasse F med et sporbart testcertifikat
Kalibreret til en tilladt afvigelse på +/- 6 % fra den indstillede værdi
EPA-kompatibel (Electrostatic Protected Area), til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
Præcisionsdrejende kuglekobling til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
Præcisions mekanisme glider mærkbart igennem, når den indstillede værdi er nået
Automatisk tilbagevenden til udgangspositionen
Det ergonomiske håndtag og den glidende udløsning sikrer et trætningsfrit arbejde
Kalibreringsmærker kan nemt påføres på den medfølgende næse
Fast indstilling kan foretages på fabrikken eller af brugeren selv på egnet testudstyr
Hvis der ønskes en fast indstilling på fabrikken, angiv N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
Leveringsomfang:
Drejemomentnøgle type PGNE FS
Modeller 4. 5 og 13,5 med ekstra tværhåndtag for at lette arbejdet
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
Levering i robust papkasse.
Egenskab:
- Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3 mm
- Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
- Drevetype/drev: Bitholder
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
- Drejningsmomentområde (min./max.) [cNm]: 5 cNm-25 cNm
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 0,05 Nm - 0,25 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Fremstilling
- Kvalitetskontrol
- Kvalitetsstyring
- Seriemontering
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet højde [mm]: 37,3 mm
- Samlet længde [mm]: 132 mm
- Præcision: +/- 6 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- 1000 V isoleret: ingen
- EPA/ESD-version: ja
- Fast indstilling: ja
- Krydsgreb til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Elektronikindustri
- Industri
- Finmekanik
- Militær
- Service
- Skabskonstruktion
- /li>