Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i intervallet 0,05 - 13,5 N-m
Seriemontering med konstant værdi tilspænding
Elektronikindustri, finmekanik og industriel fremstilling
Design:
Fikseret momentnøgle - uden skala
Med 1/4″ sekskantet stik til betjening af 1/4″ bits i henhold til DIN 3126 - C 6.3
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789 Type II klasse F, med et sporbart testcertifikat
Kalibreret til en tilladt afvigelse på +/- 6 % fra den indstillede værdi
Præcisionsdrejende kuglekobling til kontrolleret højre og venstre tilspænding
Præcisions mekanisme glider tydeligt igennem, når den indstillede værdi er nået
Automatisk tilbagevenden til startpositionen
Det er muligt at arbejde uden træthed ved hjælp af et ergonomisk håndtag og den glidende udløsning
Kalibreringsmærker kan nemt påføres på den medfølgende næse
Den faste indstilling kan foretages på fabrikken eller i hånden på egnet testudstyr
Hvis der ønskes en fast indstilling på fabrikken, angiv N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
Leveringsomfang:
Drejemomentnøgle type PGNP FS
Modeller 4. 5 og 13,5 med ekstra tværhåndtag for at lette arbejdet
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
Levering i robust papkasse.
Egenskab:
- Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3
- Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
- Drevetype/drev: Bitholder
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
- Drejningsmomentområde (min./max.) [cNm]: 20 cNm-150 cNm
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 1,5 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Fremstilling
- Kvalitetskontrol
- Kvalitetsstyring
- Seriemontering
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet højde [mm]: 37 mm
- Samlet længde [mm]: 132 mm
- Præcision: +/- 6 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- 1000 V isoleret: ingen
- EPA/ESD-version: ingen
- Fast indstilling: ja
- Krydsgreb til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Elektronikindustri
- Industri
- Finmekanik
- Finmekanik
- Militær
- Service
- Service