Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i intervallet 0,2 - 4,5 N-m
Seriemontering med tilspænding med konstant værdi
Finmekanik og industriel fremstilling
Basisversion
Design:
Fikseret momentskruetrækker - uden skala
Med 1/4″ sekskant til betjening af 1/4″ bits i henhold til DIN 3126 - C 6.3
Triggeringsnøjagtighed: +/- 10 % tolerance af den indstillede værdi, uden kalibreringscertifikat
Design i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
Præcisionsmekanisme glider tydeligt igennem, når den indstillede værdi er nået
Til kontrolleret tilspænding i højre side, Venstrehåndsdrejning til løsning
Fast indstilling kan udføres på fabrikken eller af brugeren med egnet testudstyr
Hvis der kræves fast indstilling på fabrikken, skal du angive N-m-værdien ved bestilling (pris på forespørgsel)
Leveringsomfang:
Drejemomentnøgle type PGNS FS
Levering i robust papkasse.
Egenskab:
- Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3 mm
- Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
- Drevetype/drev: Bitholder
- Tilspændingsretning: Højre
- Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 1,5 Nm
- Anvendelsesområde:
- Samlet højde [mm]: 36,1 mm
- Samlet længde [mm]: 138 mm
- Præcision: +/- 10 %
- Prøvningscertifikat: på forespørgsel
- 1000 V isoleret: ingen
- EPA/ESD-version: ingen
- Fast indstilling: ja
- Krydsgreb til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Industri
- Maskiner
- Værksted
- Værksted
- Service