Afskærings- og udtagningsindstilling i L-BOXX 136

Art.-nr.: 2927284
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2927284
EAN/GTIN 4010886945261
Producentnummer 2927284
L-nummer L60160 5090

Betegnelse

Beskrivelse:

Til opspændingsbredder fra Ø 22 til 115 mm og opspændingsdybder op til 295 mm
Inkl. gevindadapter til indvendigt gevind M8-M18
Til løsning og aftrækning af fastsiddende dele som f.eks. koniske rullelejer, indvendige løbebaner
Dybden kan øges fra 195 til 295 mm ved hjælp af spændboltforlængelse nr. 1. 38/AV-FV fra 195 til 295 mm
Med kontrolværktøjsindsats til hurtig identifikation af manglende værktøj
Nr. 1100 CT2-1.41/2A til eftermontering af eksisterende L-BOXX®en 136
Værktøjet er helt forsænket i skummet, så den udstyrede indsats kan stables
Indsatsen kan anvendes i skuffer med minimumsmål 400 x 310 x 60 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 442 mm
  • Samlet højde [mm]: 151 mm
  • Samlet længde [mm]: 357 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 295 mm
  • Spændebredde uden for aftræk (min.) [mm]: 22 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 115 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven