Sortiment af udtrækkere indvendigt/udvendigt i L-BOXX 136

Art.-nr.: 2927241
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kuglelejeaftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2927241
EAN/GTIN 4010886945230
Producentnummer 2927241
L-nummer L60160 5598

Betegnelse

Beskrivelse:

Max. Belastning 3 og 5 t
Til spændvidder op til Ø 200 mm udvendigt, Ø 70-260 mm indvendigt og spændedybder op til 300 mm
På 3 af 4 spindler kan spindelspidsen drejes (kugle/spids)
Snabbetjening af spændkroge med selvbærende T-profil for bedre kraftoverførsel
Hver med 2 forlængelser i stål 100 og 150 mm med krogebremse til hurtig justering af krogene
Med kontrolværktøjsindsats til hurtig registrering af manglende værktøj
Nr. 1100 CT2-1.04/12A til eftermontering af eksisterende L-BOXX® 136
Værktøjer er helt forsænket i skummet, så den belastede indsats kan stables
Indsatsen kan bruges i skuffer med minimumsmål 400 x 310 x 60 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 442 mm
  • Samlet højde [mm]: 151 mm
  • Samlet længde [mm]: 357 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 300 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 200 mm
  • Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 260 mm
  • Trækstyrke (max.) [t]: 3 og 5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven