Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret bolttilspænding i området 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft
Anvendelse i næsten alle industrielle produktionsområder
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
1/2″ firkantet med kuglelås DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174
Automatisk korttidsudløser med taktilt og akustisk signal
Dobbelt skala med en skalainddeling på 5 N-m og 5 lbf-ft
Med trykknapudløser
Teknisk fordel/funktion:
Letvægt og robust - krop af aluminiumlegering af høj kvalitet
Ingen værdiforskydninger eller indflydelse på nøjagtigheden på grund af ambidextrous betjening eller betjening uden for håndtaget (som med konventionelle momentnøgler).
Firkantdrevet og drejepunktet er på samme akse, hvilket gør skruenøglen ekstremt sikker at bruge og kan forlænges for at reducere brugerens arbejdsbyrde
Ekstremt lavt slid på grund af den reducerede kraft fra løftemekanismen
Smidte løftemekanisme fra virksomhedens egen kvalitetssmedje
Højeste præcision selv ved kraftig kontinuerlig brug
Lang levetid og lang levetid
Nemt at bruge - hurtig og sikker tilspænding af momentet
Komfortabel justering takket være den attraktive, uudslettelige justeringsknap på håndtaget, Let at bruge - hurtig og sikker tilspænding af momentet
Praktisk justering ved hjælp af en attraktiv, ufravigelig justeringsknap for enden af håndtaget
Enkelt og dobbelt firkantet drev til kontrolleret højre- eller højrehåndsdrejning
venstrehåndstilspænding
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 17,5 mm
- Drevetype/drev: Enkelt firkantet stiv
- firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
- Drev firkant [tomme]: 1/2″
- Tilspændingsretning: Højre
- Opbevaring: i plastkasse med aluminiumsforlængerrør
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
- Drejningsnøgle type: BR
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriesamling
- Fabrikation
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet bredde [mm]: 35 mm
- Samlet højde [mm]: 38 mm
- Samlet længde [mm]: 462 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 373 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 35,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 30 mm
- Materiale: Aluminiumslegering
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-02:2017
- Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
- Skalainddeling [lbf ft]: 5 lbf ft
- Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
- Skala type: Dobbelt
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Køretøjsindustrien
- Industri
- Militær
- Energi
- Maskineri
- Værksted
- Værksted
- Udstyr
- Service
- Landbrug
- Olie og gas