Bogstavssæt A – Z 2 mm

Art.-nr.: 291940 2
Sæt pris 26 styk (DKK 314,01 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skrifthøjde 2 mm
    Mærke A – Z
    Teksthjul-⌀ 30 mm
    Produkttype Bogstavssæt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 291940 2
    EAN/GTIN 4030741556524
    Producentnummer 85001018

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tilbagefjedrende system med udskiftelige segmenter. Fleksibel og med adapterbart skaft.

    Fordel:

    Påskrift er mulig indtil kant.

    Passer til:

    Mærkningsværktøj nr. 291920 og 291925.

    Indhold:

    Tegnsegmenter: 291950

    Anbefaling:

    Til sikker opbevaring af vekselsegmenterne/tegnsættene kan der bestilles en boks med artikel nr. 291990.

    Advarsel:

    Overhold tilordning mellem værktøjer og segmenter.

    Bemærk:

    Skriftrulle med ⌀ 30 mm: Bestykning med mindst 17 segmenter er mulig.
    Skriftrulle med ⌀ 50 mm: Bestykning med mindst 29 segmenter er mulig.
    Det maks. bestykningstal afhænger af den pågældende tegnbredde.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven