{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 44 mm | |
Skaftholder, type | Cylinderskaft-⌀ 25 mm | |
Udhængslængde LA | 163 mm | |
Nyttelængde LN | 162 mm | |
Indstillingsområde | -0,05 / +0,1 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 35 mm | |
Antal ruller | 8 | |
Produkttype | Glatvalseværktøj |
Artikelnummer | 291556 44 | |
EAN/GTIN | 4060491000671 | |
Producentnummer | G1.3-044.00-3-U-ZS25 |