{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 8 mm | |
Skaftholder, type | Cylinderskaft-⌀ 20 mm | |
Udhængslængde LA | 128 mm | |
Nyttelængde LN | 50 mm | |
Indstillingsområde | -0,05 / +0,1 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 35 mm | |
Antal ruller | 4 | |
Produkttype | Glatvalseværktøj |
Artikelnummer | 291553 8 | |
EAN/GTIN | 4060491000329 | |
Producentnummer | G1.1-008.00-3-050-ZS20 |