Glatvalseværktøj EG14 universal VDI50

Art.-nr.: 291515 VDI50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftholder, type Stykpris inkl. Moms
  • Skæreretning: Venstre og højre

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftholder, type VDI50
Skæreretning Venstre og højre
Udhængslængde LA 158,1 mm
Spids-midterforskydningf 44 mm
maksimal valsekraft 8 kN
Rulle-⌀ 14 mm
Produkttype Glatvalseværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 291515 VDI50
EAN/GTIN 4060491000145
Producentnummer EG14-2-VDI50-R02.00

Betegnelse

Udførelse:

Til brug på CNC- og almindelige drejemaskiner.
Med symmetrisk opbygning – kan bruges universelt til højre og venstre version.

Fordel:

Mulighed for overfladekvalitet Rz < 1 µm.
Tilspændinger f er mulige op til 1 mm/U (udvendig bearbejdning).
Konstante resultater som følge af kontinuerlig måling af valsekraften.

Anvendelse:

Til den mekaniske overfladeforædling.
Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på 1400 N/mm2 og en hårdhed på op til 45 HRC.

Passer til:

⌀-område (anbefalet): fra 50 mm

Bemærk:

Værktøjsindsats til den pågældende bearbejdningsflade afhænger af typen af revolverhoved (stjerne/skive).
  • Yderligere skaftforbindelser kan leveres på forespørgsel.
  • Detaljerede teknologiske anbefalinger fremgår af driftsvejledningen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven