{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftholder, type | S12 | |
Skæreretning | Venstre og højre | |
Udhængslængde LA | 110 mm | |
Spids-midterforskydningf | 6 mm | |
maksimal valsekraft | 0,6 kN | |
Rulle-⌀ | 3 mm | |
Skaftfirkant | 12×12 mm | |
Produkttype | Glatvalseværktøj |
Artikelnummer | 291507 S12 | |
EAN/GTIN | 4060491018942 | |
Producentnummer | EG3T-3-SL12-R |