Holder til diamant-glittespidser Drejeligt hoved 10-16

Art.-nr.: 291405 10-16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 10 - 16 mm
Produkttype Glatvalseværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 291405 10-16
EAN/GTIN 4030741903151
Producentnummer 31003922

Betegnelse

Udførelse:

Drejeligt værktøjshoved (indstillingsområde ± 90°).

Fordel:

Mulighed for overfladekvalitet Rz < 1 µm.

Anvendelse:

Til bearbejdning af materialer op til 65 HRC. Ideel til overfladebearbejdning af komplekse kontinuerlige konturer.
Til glatning af ikke-afbrudte konturer (konveks, konkav, cylindrisk, konisk) samt planflader. Også egnet til anvendelser indtil kraven.

Leveringsomfang:

Skaftstørrelse 10 inklusive skaftadapter 12 mm × 12 mm og 16 mm × 16 mm.

Advarsel:

Diamantglittespidser skal bestilles separat!

Bemærk:

Detaljerede anvendelsesanbefalinger fremgår af den medfølgende driftsvejledning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven