Power-diagonalskærer 180 mm, 2-komponenthåndtag

Art.-nr.: 2910934
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2910934
EAN/GTIN 4010886945179
Producentnummer 2910934
L-nummer L60160 5380

Betegnelse

Beskrivelse:

Design i henhold til DIN ISO 5749
Høj kraftopbygning på grund af den konvekse form af håndtaget (sfærisk, dvs. let afrundede overflader/håndtag undgår ugunstige punktformede kraftspidser). Kraften fordeles således jævnt over håndfladen))
Med slankt hoved, ideel til trange rum
Induktivt hærdede præcisionskanter, skærhårdhed 63 - 65 HRC
Til mediumhård tråd 1,6 mm
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og anløbet.

Egenskab:

  • Fase [tommer]: med
  • Samlet bredde [mm]: 56 mm
  • Samlet højde [mm]: 23 mm
  • Samlet længde [mm]: 185 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedbredde 1 [mm]: 26,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 25 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: forkromet
  • Skærekantform: Med facet
  • Skærkanthårdhed: 63 - 65 HRC
  • Skærekantlængde [mm]: 25 mm
  • Skærekapacitet (max.): 1,6
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • ESD Ja/Nej: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven