CAPTURE Sensor hurtigskifteplade 038772

Art.-nr.: 2908840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momenttestapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2908840
EAN/GTIN 0611702896343
Producentnummer 2908840

Betegnelse

Beskrivelse:

Digital drejningsmomentmåler til test af drejningsmomentnøgler og drejningsskruetrækkere
Let og robust på grund af hus med aluminiumsbund, vandret og lodret montering mulig
4 modeller i området 0,1 - 25 N-m
Med 1/4″ firkantet montering (CH25 med 3/8″)
Målingstolerance +/- 1 % for alle aflæsninger
4 måletilstande: glidende værdivisning (track), knækpunktsdetektering (første spids), spidsværdimåling (peak), skruetrækkerprøvning
inkl. Skruetrækker-simulatortilbehør til test af skruetrækkere
Kommanderbare enheder N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
50 testsekvenser kan programmeres
2000 målte værdier kan gemmes
Klar og kontraststærk TFT-skærm
Kan udvides med en ekstra opsamlingssensor (tilslutningsdåse tilgængelig)
Kraftigt lithium-ion-batteri til netuafhængig drift
Dataoutput og netdrift via USB-forbindelse
Optionelt: PC-evalueringssoftware ″Capture Manager″ (2908778)
Leveringsomfang:
Capture Hub
Skruefaldssimulator
USB-kabel
Spændingsenhed med euro-stik
Bedriftsvejledning
Testcertifikat
Stærk plastkasse med indsats.

Egenskab:

  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven