Drejningsmomentnøgle 50-250 cN.m Z8

Art.-nr.: 2907143
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2907143
EAN/GTIN 0611702896022
Producentnummer 2907143

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nøjagtighed og konsistens. Forbedret proceskontrol sikres ved at reducere risikoen for under- og overtilspænding på grund af den unikke Breaking Technology
  • Kalibreret skala. En synlig mikrometerskala gør det muligt for brugeren at justere værktøjet hurtigt og nemt til den ønskede momentindstilling, hvilket gør det muligt at anvende en række forskellige momentindstillinger
  • Brugervenlighed. Kan bruges på trange steder takket være det kompakte design
  • Elektronik. Ideel til sikker samling og servicering af elektroniske komponenter, da dette værktøj er EPA-kompatibelt til brug i elektrostatisk følsomme områder
  • Lang levetid for værktøjet. Høj kvalitet, holdbart design og konstruktion, minimerer omkostninger til udskiftning og nedetid
  • Processtyring. Reducerer sandsynligheden for garanti og efterarbejde ved at sikre proceskontrol gennem præcis og gentagelig anvendelse af drejningsmoment
  • Produktionseffektivitet. Forbedret brugerkomfort og produktivitet takket være det ergonomiske design, som omfatter lette materialer og et formstøbt plastikhåndtag
  • Versatilitet. Alsidigt værktøj, der er ideelt til vedligeholdelses- og reparationsopgaver, hvor en række drejningsmomenter hurtigt og nemt kan anvendes på en række forskellige fastgørelseselementer og stik
  • N.m- eller lbf.in-versioner leveres med enten en 8 mm spigot eller en 9x12 rektangulær fitting
  • Kan leveres som en del af et tilpasset sæt
.

Egenskab:

  • Drevmontering, journal Ø: 8 mm
  • Drevetype/drev: Drivende ende
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: Udløsning i længderetningen
  • Drejningsmoment (min.) [cNm]: 50 cNm
  • Drejningsmoment (max.) [cNm]: 250 cNm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Kvalitetskontrol
    • Reparation og eftersyn
    • Vedligeholdelse og reparation
    • Afdelinger for test og prøvning
    • /li>
  • Samlet længde [mm]: 190 mm
  • Materiale: Konstruktion af rørformet stål
  • Nonius cNm: 1,25 cNm
  • Præcision: +/- 6 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Skala type: Mono
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industri
    • Finmekanik
    • Militær
    • Maskiner
    • Service
    • Service

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven