Beskrivelse:
Til håndbetjente fatninger med gennemgående boring og firkantet drev i henhold til DIN 3120, ISO 1174, med kuglelås
Holdemagneten fastholder skruerne eller møtrikkerne i fatningen, så de ikke kan tabes
Enhåndsbetjening - skruen eller møtrikken kan skrues i med det samme med fatningen
Holdemagneten holder skruer og møtrikker centralt i fatningen uden direkte kontakt
Stærk permanent magnet holder selv store skruer fast
Særligt velegnet til arbejde på trange steder
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Egenskab:
- Drevfirkant [metrisk]: 12,5 mm
- Drevfirkant [imperial]: 1/2″
- Total længde [mm]: 125 mm
- Indhold (antal stk.): 1 stk.
- Materiale: kromvanadiumstål 31CrV3
- Nettovægt [kg]: 0,115 kg
- Overflade: forkromet
- REACH-registrering tilgængelig: nej
.