Drejningsmoment 2-10 Nm Fastgørelsesstift

Art.-nr.: 2905299
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2905299
EAN/GTIN 0611702890617
Producentnummer 2905299
L-nummer L60160 5478

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forbedret nøjagtighed, konsistens og kontrol. Nøjagtig proceskontrol sikres ved at reducere risikoen for under- og overtilspænding takket være den unikke Breaking Technology. Dette giver operatøren mere tid til at reagere, når målmomentet er nået
  • Kompakt slankt design. Dette maksimerer produktiviteten i applikationer med begrænset plads
  • Kompatible endefittings. Der findes en række udskiftelige endefittings, hvilket gør dette til et ekstremt alsidigt værktøj.
  • Brugervenlighed. Værktøjet kan anvendes med tillid af operatører på alle niveauer takket være den unikke Breaking Technology
  • Øget produktionseffektivitet. Øget komfort og produktivitet for operatøren takket være det ergonomiske design, der omfatter lette materialer og formstøbt håndtag
  • Der fås også en version med rektangulær montering. Se tabellen nedenfor
  • TBN 2 og 10 skruenøgler leveres med et kalibreringscertifikat, når de bestilles med et fastgjort endefittings og forudindstillet
  • For EPA-muligheder, se tabellen nedenfor
.

Egenskab:

  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: Udløsning i længderetningen
  • Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 89 lbf in
  • Drejningsmoment (min.) [Nm]: 2 Nm
  • Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 17,8 lbf in
  • Drejningsmoment (max.) [Nm]: 10 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Kvalitetskontrol
  • Samlet længde [mm]: 133 mm
  • Præcision: +/- 6 %
  • Skala type: uden
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ja
  • Fast indstilling: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Finmekanik
    • Militær

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven