Firkantstødrømmenål HSS Pasning H8 7

Art.-nr.: 290426 7
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nålelængde 198 mm
Skæremateriale HSS
Udgangs- boring H8 7,4 mm
Rømmelængde i stål 9 mm - 26 mm
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde 1.150 kg
Produkttype Rømmeværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290426 7
Producentnummer SW7-4KT-HSS

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Alu
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 

Betegnelse

Anvendelse:

En indvendig firkant rømmes i én arbejdsgang.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven