Styrebøsning til boring H7 19C1 mm

Art.-nr.: 290415 19C1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bøsnings- ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Bøsnings- ⌀ 19 mm
Notbredde 9,63 mm
Længde 64 mm
Produkttype Rømmeværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290415 19C1
EAN/GTIN 2050001096319
Producentnummer 44506

Betegnelse

Udførelse:

Med krave.

Anvendelse:

Stødrømmenåle med kendingsbogstavet A og føringsbøsninger med kendingsbogstavet A kan bruges sammen.
Dette gælder også for andre betegnelser. For at sikre, at rømmenålen er let at føre opad og kan træde frit frem nedad, skal føringsbøsningen lægges på pressebordet med værktøjet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven