{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nålelængde | 394 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Kilenotbredde | 18 mm | |
Kilenotdybde | 4,4 mm | |
Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 | 58 mm - 65 mm | |
Rømmelængde i stål | 25 mm - 150 mm | |
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde | 4.800 kg | |
Rygbredde | 19,34 mm | |
Antal arbejdsgange | 4 | |
Produkttype | Rømmeværktøj |
Artikelnummer | 290407 18E1 | |
EAN/GTIN | 662600888404 | |
Producentnummer | 44412H9 |