Excenterbøsning, ⌀ D3: 50Lmm

Art.-nr.: 290393 50L
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D3 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D2 65 mm
L1 115 mm
L2 100 mm
til ⌀ Ds 32 mm
Produkttype Excenterbøsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290393 50L
EAN/GTIN 4045197997258
Producentnummer 290393 50L

Betegnelse

Udførelse:

Med indstillingsområde på maks. ± 0,5 mm.
En delstreg på skalaen svarer til 0,03 mm.

Anvendelse:

Til finjustering af not- og profilstødholdere på drejemaskiner uden Y-akse.

Passer til:

Not- og profilstødholder nr. 290330290359.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven