Excenterbøsning 32 mm

Art.-nr.: 290392 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D2 48 mm
L1 65 mm
L2 50 mm
til ⌀ Ds 25 mm
Produkttype Excenterbøsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290392 32
EAN/GTIN 4045197997203
Producentnummer 290392 32

Betegnelse

Udførelse:

Med indstillingsområde på maks. ± 0,5 mm.
En delstreg på skalaen svarer til 0,03 mm.

Anvendelse:

Til finjustering af not- og profilstødholdere på drejemaskiner uden Y-akse.

Passer til:

Not- og profilstødholder nr. 290330290359.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven