Notskæreforsats uden fas D10, TiN, til notbredde m: 2mm

Art.-nr.: 290376 2
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

til notbredde m (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

til notbredde m 2 mm
Belægning TiN
Til pasningsnøjagtighed D10
Skærbredde w 2,06 mm
Notdybde t 1,3 mm
Skærtykkelse b 6,5 mm
Skæremateriale HSS
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290376 2
EAN/GTIN 4045197881823
Producentnummer 290376 2
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.
Egnet til efterslibning.

Anvendelse:

Til fremstilling af noter iht. DIN 6885, DIN 138 og fabriksstandarder.
Til notbredder med tolerance JS9 anvendes skæreforsatser med tolerance H7.

Bemærk:

  • Specialstørrelser (notbredder) kan leveres på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Fra en notbredde på 16 mm er det absolut nødvendigt med to arbejdsgange. Den første arbejdsgang skal udføres med ca. den halve notbredde (f.eks. 10 mm ved en notbredde på 18 mm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven