{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
til notbredde m | 16 mm | |
Belægning | TiN | |
Til pasningsnøjagtighed | H7 | |
Skærbredde w | 16,018 mm | |
Notdybde t | 5,53 mm | |
Skærtykkelse b | 14 mm | |
Fas | 0,2 mm×45° | |
Skæremateriale | HSS | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 290363 16 | |
EAN/GTIN | 4045197881496 | |
Producentnummer | 290363 16 |