{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ | 32 mm | |
Indvendig køling | ja | |
egnet til notbredde m | 12 mm | |
Nyttelængde L1 | 104 mm | |
Skærholder-⌀ D1 | 30 mm | |
Midterforskydning L3 | 16,5 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 32,56 mm | |
Skrue | 290399 3 | |
Skaftlængde Ls | 100 mm | |
Skaft | Kombiskaft | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 290358 12 | |
EAN/GTIN | 4045197881236 | |
Producentnummer | 290358 12 |