Notstødholder lang ⌀ DS 32 mm 6 mm

Art.-nr.: 290353 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra notbredde m (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 32 mm
Indvendig køling ja
egnet til notbredde m 6 mm; 8 mm
Nyttelængde L1 81 mm
Skærholder-⌀ D1 16 mm
Midterforskydning L3 9 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 17,49 mm; 17,85 mm
Skrue 290399 2
Skaftlængde Ls 100 mm
Skaft Kombiskaft
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290353 6
EAN/GTIN 4045197881021
Producentnummer 290353 6

Betegnelse

Advarsel:

Anvend altid minimumsforborings-⌀ svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-⌀ 38,22 mm).

Bemærk:

  • Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.
  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven