Notstødholder lang ⌀ DS 32 mm 14 mm

Art.-nr.: 290353 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra notbredde m (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ 32 mm
    Indvendig køling ja
    egnet til notbredde m 14 mm; 16 mm
    Nyttelængde L1 180 mm
    Skærholder-⌀ D1 35 mm
    Midterforskydning L3 19,5 mm
    Mindste forborings-⌀ Dmin 38,22 mm; 38,58 mm
    Skrue 290399 3
    Skaftlængde Ls 100 mm
    Skaft Kombiskaft
    Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 290353 14
    EAN/GTIN 4045197881069
    Producentnummer 290353 14

    Betegnelse

    Advarsel:

    Anvend altid minimumsforborings-⌀ svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-⌀ 38,22 mm).

    Bemærk:

    • Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.
    • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
    • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven