{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ | 20 mm | |
Indvendig køling | ja | |
egnet til sekskant | 11 mm - 17 mm | |
Nyttelængde L1 | 40 mm | |
Skærholder-⌀ D1 | 10 mm | |
Midterforskydning L3 | 5,5 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 10,5 mm | |
Skrue | 290399 1 | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Skaft | Kombiskaft | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 290340 11 | |
EAN/GTIN | 4045197965561 | |
Producentnummer | 290340 11 |