{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ | 25 mm | |
Indvendig køling | ja | |
egnet til firkant | 10 mm - 13 mm | |
Nyttelængde L1 | 40 mm | |
Skærholder-⌀ D1 | 10 mm | |
Midterforskydning L3 | 4,8 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 9,1 mm | |
Skrue | 290399 1 | |
Skaftlængde Ls | 90 mm | |
Skaft | Kombiskaft | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 290332 10 | |
EAN/GTIN | 4045197965363 | |
Producentnummer | 290332 10 |