Måler, flad endekappe, ISO-version med omvendt skala, 10 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 2902AB
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
Artikelnummer 2902AB
EAN/GTIN 4946368842004
Producentnummer 2902AB
L-nummer L40010 13855

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmodel, 10 mm måleområde, 0,01 mm graduering. Dette er en standard måler, der giver dig følgende fordele: Låseskrue og slaghåndtag (ekstraudstyr) kan monteres enten til højre eller venstre. De kan nemt monteres og afmonteres uden værktøj. Konstruktionen uden gennemgående huller, en sikker fastgørelse mellem den ydre ring og glasset samt brugen af en O-ring forhindrer væske i at trænge ind.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 10 mm
Graduering: 0,01
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven