Rouletteringshjul PM 15X4/0,5 mm

Art.-nr.: 290276 15X4/0,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Rouletterings-⌀ d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Rouletteringsudførelse BL 30°
    for standard DIN 82
    Skæremateriale PM
    Rouletteringsborings-⌀ d2 8 mm
    Produkttype Rouletteringshjul

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 290276 15X4/0,5
    EAN/GTIN 4030741237133
    Producentnummer 41010764

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    160
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    110
    Stål < 500 N/mm²
    P
    110
    Stål < 750 N/mm²
    P
    85
    Stål < 900 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    CuZn
    N
    120
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slidfast i pulvermetal (PM).

    Bemærk:

    • Størrelse 21,5×5×8 passer til Quick-værktøjer.
    • Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven