• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Rouletteringshjul PM, AA, Rouletterings-⌀ d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling: 15X4/0,5mm

Art.-nr.: 290261 15X4/0,5
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Rouletterings-⌀ d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Rouletteringsudførelse AA
for standard DIN 82
Skæremateriale PM
Rouletteringsborings-⌀ d2 8 mm
Produkttype Rouletteringshjul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290261 15X4/0,5
EAN/GTIN 4030741176807
Producentnummer 41008406
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
160
Aluminium (med korte spåner)
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slidfast i pulvermetal (PM).

Bemærk:

  • Størrelse 21,5×5×8 passer til Quick-værktøjer.
  • Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven