{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreretning | Venstre og højre | |
Til rouletteringsprofil | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
til rouletterings-⌀ d1 | 25 mm | |
til rouletteringsbredde b | 6 mm | |
til rouletteringsborings-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbejdsområde | 10 mm - 250 mm | |
HM-bøsning, dækskive, skrue | 299920 9 | |
Produkttype | Rouletteringsværktøj |
Artikelnummer | 290242 20 | |
EAN/GTIN | 4030741949432 | |
Producentnummer | 31000013 | |
Manufacturer | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |