ECO-rouletteringsfræseværktøjer højre, Skaftstørrelse: 12mm

Art.-nr.: 290239 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Til rouletteringsprofil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rouletteringsprofil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
til rouletterings-⌀ d1 15 mm
til rouletteringsbredde b 4 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 8 mm
Arbejdsområde 3 mm - 50 mm
HM-bøsning, dækskive, skrue 299920 8
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290239 12
EAN/GTIN 4030741949319
Producentnummer 31000011
Producent Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Betegnelse

Udførelse:

Gevindstifter i skaftet til frivinkelkorrektion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven