Rouletteringsfræseværktøj universal, Skaftstørrelse: 16Xmm

Art.-nr.: 290210 16X
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Skaft, bredde 16 mm
Skaft, højde 16 mm
til rouletterings-⌀ d1 25 mm
til rouletteringsbredde b 6 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 8 mm
Arbejdsområde 10 mm - 250 mm
HM-bøsning, dækskive, skrue 299920 1
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290210 16X
EAN/GTIN 4030741834493
Producentnummer 31003651

Betegnelse

Udførelse:

Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.
HM-løbebøsninger af hensyn til forhøjet slidstyrke.
Hurtig værktøjsindstilling takket være indstillingsspindel.

Fordel:

  • Lavt vibrationsniveau.
  • Indstillingsskala og synkront kørende indstillingsspindel til indstilling af emne-⌀.
  • Reducerede klargøringstider og dermed lavere stykomkostninger.
  • Frivinkelkorrektion af rouletteringshjul.
  • Forhøjet slidstyrke takket være speciel overfladehærdning.
  • Til højere tilspændings- og skærehastigheder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven